Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100DA-M6 B110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM100DA-M6 B110
Rubix :0033-0805415
Fabricant :8248706
EAN :7323226761573


Résumé technique
| Filetage | m6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 6 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,17 € HT
/ unité
110,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h