Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101DF-3/4B110
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM101DF-3/4B110
Rubix :0033-0474572
Fabricant :6539671
EAN :26539671




Résumé technique
| Filetage | unf 3/4-16 (recht snijdend), b110 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 19,05 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD MULTI MATIERE T200-XM101DF-3/4 B110
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unf 3/4-16 (recht snijdend), b110 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 19,05 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 17,5 mm |
| Diamètre queue | 13,6 mm |
| Carré d'entraînement | 14 mm |
| Profondeur du filetage | 30 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 125 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Filetage | unf 3/4-16 (b110), rechts |
| Nbre de filets au pouce | 16 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,70 € HT
/ unité
219,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h