Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM100AF-5/16 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM100AF-5/16 C110
Rubix :0033-0789971
Fabricant :6966806
EAN :7323220746910
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetageunf 5/16-24
Diamètre de filetage7,94 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetageunf 5/16-24
Diamètre de filetage7,94 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage6,9 mm
Diamètre queue8,1 mm
Carré d'entraînement6 mm
Profondeur du filetage12,9 mm
Angle d'hélice45 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce24
61,95 € HT
/ unité
74,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours