Taraud machine Yamawa SG016QALEN
Taraud métrique hélicoïdal HSS-E AL SP
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SG016QALEN
Rubix :T879-0627892




Résumé technique
| Filetage | m16x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD HELICE POUR TROU BORGNE AL-SP 376 ISO2 M16X2
Taraud recommandé pour aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m16x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 14 mm |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | iso2/6h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,52 € HT
/ unité
83,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours