Taraud machine GISS Cutline 864945
Taraud gaz - Hélicoïdal - HSSE 3% Vanadium - Multi-matières
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :864945
Rubix :G600-0531989
EAN :3660338193835




Résumé technique
| Filetage | g3/4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 26,441 mm |
| Type | alésages borgnes britanniques |
Documents
Détails articles : TARAUD HELICOIDAL - GAZ 3/4 HSSE - DIN374 - 3P/C VANADIUM
Taraud gaz - Hélicoïdal - HSSE 3% Vanadium - Multi-matières DIN 5156.
Filetage GAZ
Filetage GAZ
Applications
Taraud pour trou non débouchant.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | g3/4 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 26,441 mm |
| Type | alésages borgnes britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 24,5 mm |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Carré d'entraînement | 16 mm |
| Profondeur du filetage | 28 mm |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Revêtement | vaporisé |
| Longueur totale | 140 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Nbre de filets au pouce | 14 |
| Tolérance | iso229 |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,29 € HT
/ unité
288,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h