Taraud machine Sutton T3250500
Taraud UNI (GUN) avec rainure pour lubrification T325
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T3250500
Rubix :S748-0585090
EAN :9311963443690

Résumé technique
| Filetage | metric |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD M5X0,8 6HX T325 FORMING UNI DIN2174 SPM TIALN
SPM pour des performances supérieures. Géométrie spécifique à l'application. Convient pour les matériaux dont l'allongement est supérieur à 10%. Trous traversants ou borgnes. Profondeurs jusqu'à 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | metric |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Profondeur du filetage | 13 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Revêtement | tiain |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,80 € HT
/ unité
122,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours