Taraud machine Sutton T6891407
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - UNI - Black Magic T689
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6891407
Rubix :S748-0585153
EAN :9311963600239


Résumé technique
| Filetage | m14x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Détails articles : TARAUD MF14X1,5 6HX GUN VA T689 BLK MAGIC DIN374 PM-V3 HARDLU
SPM pour des performances supérieures. Géométrie spécifique à l'application. Convient pour les matériaux dont l'allongement est supérieur à 10%. Trous traversants ou borgnes. Profondeurs jusqu'à 3 x d1.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m14x1,5 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Tolérance | 6hx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,03 € HT
/ unité
258,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours