Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 844824

Taraud métrique - Droit - HSSE - Acier

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS Cutline :844824
Rubix :G600-0332262
EAN :3660338071874
TARAUD TR/DEBOUCHANT M8 ACIER HSS-E - DIN371
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Filetage1,25 mm
Matière du corpshss-e
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD TR/DEBOUCHANT M8 ACIER HSS-E - DIN371


Taraud métrique droit HSSE pour trous débouchants dans aciers
Revêtement poliglass pour une évacuation des copeaux optimale
Lubrification hautement recommandée
Taraud spécifique pour usinage des aciers - Bague bleue
TARAUD DEBOUCHANT M8 ACIER HSS-E - DIN371

Points forts

Bague bleue pour une reconnaissance rapide de l'application

Applications

Pour taraudage dans les aciers
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Filetage1,25 mm
Matière du corpshss-e
Revêtementpoli
Tolérance6h
Filetagemétrique
Longueur totale90 mm
Diamètre queue8 mm
Carré d'entraînement6,2 mm
Norme dindin 371
Longueur utile18 mm
28,96 HT
/ unité
34,75 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.