Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 832127
Taraud métrique - Droit - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :832127
Rubix :C600-0311441
EAN :3660338050428


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M18X250 HSS - DIN376 - 6H
Giss Cutline Taraud métrique droit DIN 371
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 18 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 125 mm |
| Diamètre queue | 14 mm |
| Carré d'entraînement | 11 mm |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,80 € HT
/ unité
68,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours