Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Phantom 22.201.2200
Taraud
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :22.201.2200
Rubix :0707-0171255
EAN :8716563339410



Résumé technique
| Diamètre de filetage | 22 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD MACH M22X2,5 22201 DROIT HSSE-V 6H DIN376 PHANTOM
Taraud machine HSS-E, Métrique, acier jusqu'à 800 N/mm² DIN 376, 60°, queue dégagée, coupe GUN pour trous débouchants, entrée 4-5 filets, angle de dépouille 12-14°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 22 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | brillant |
| Tolérance | iso 2/6h |
| Filetage | m22 |
| Longueur totale | 140 mm |
| Diamètre queue | 18 mm |
| Carré d'entraînement | 14,5 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | gun |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Norme din | din 376 |
| Profondeur du filetage | 34 mm |
| Longueur utile | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,08 € HT
/ unité
151,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h