Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1011400
Taraud (GUN) - N T100
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1011400
Rubix :S748-0494466
EAN :9311963383743




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD M14X2PTE HELICOIDALE T101 6H GUN N DIN376 B HSSE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 14 mm |
|---|---|
| Filetage | 2 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 110 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | gun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,08 € HT
/ unité
92,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours