Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Phantom 22.201.1600
Taraud
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :22.201.1600
Rubix :0707-0171234
EAN :8716563339380



Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Filetage | 16 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD MACH M16X2 22201 DROIT HSSE-V 6H DIN376 PHANTOM
Taraud machine HSS-E, Métrique, acier jusqu'à 800 N/mm² DIN 376, 60°, queue dégagée, coupe GUN pour trous débouchants, entrée 4-5 filets, angle de dépouille 12-14°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Filetage | 16 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | lumineux |
| Tolérance | h9 |
| Filetage | m16 |
| Longueur totale | 110 mm |
| Diamètre de perçage | 14 mm |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Carré d'entraînement | 9 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | gun |
| Norme din | din 376 |
| Profondeur du filetage | 32 mm |
| Longueur utile | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,65 € HT
/ unité
83,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h