Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101AA-M16 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM101AA-M16 C145
Rubix :0033-0789947
Fabricant :6966766
EAN :7323220746415


Résumé technique
| Filetage | m16x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m16x2 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 16 mm |
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | oui |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 14 mm |
| Carré d'entraînement | 12,19 mm |
| Profondeur du filetage | 20,1 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 65,78 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 12,7 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,14 € HT
/ unité
123,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours