Références
Ruko :232040E
Rubix :8554-0232953
EAN :4007140058621

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACHINE M4X0,7 232 DROIT-GUN HSS-CO5 DIN371
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 3,3 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,04 € HT
/ unité
32,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h