Taraud machine Sandvik Coromant T200-SD100AE-6-32D115
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-SD100AE-6-32D115
Rubix :0033-0802368
Fabricant :6423870




Résumé technique
| Filetage | #6-32 unc |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3,505 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | #6-32 unc |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3,505 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 2,85 mm |
| Diamètre queue | 3,581 mm |
| Carré d'entraînement | 2,794 mm |
| Profondeur du filetage | 17,5 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 55,28 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Nbre de filets au pouce | 32 |
| Tolérance | 3bx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,96 € HT
/ unité
119,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h