Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM105DB-M12X125N1PR

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-NM105DB-M12X125N1PR
Rubix :0033-0830076
Fabricant :8330370
EAN :7323227101675
TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM105DB-M12X125N1PR

Résumé technique

Filetagem12x1,25
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM105DB-M12X125N1PR


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,25
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementoui
Diamètre de perçage9 mm
Profondeur du filetage21 mm
Longueur totale100 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce20,32
181,00 € HT
/ unité
217,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h