Taraud machine Sandvik Coromant T100-NM100DA-M5 N1PR

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-NM100DA-M5 N1PR
Rubix :0033-0830105
Fabricant :8330334
EAN :7323227103280
TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM100DA-M5N1PR

Résumé technique

Filetagem5 x 0,80
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 100 A T100-NM100DA-M5N1PR


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetagem5 x 0,80
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes et traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage4,2 mm
Diamètre queue3,76 mm
Carré d'entraînement6 mm
Profondeur du filetage13 mm
Angle d'hélice8 °
Longueur totale70 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce31,75
71,97 € HT
/ unité
86,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h