Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101AA-M20 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-XM101AA-M20 C110
Rubix :0033-0790357
Fabricant :6967220
EAN :7323220750344
TARAUD COUPANT A E.H 200

Résumé technique

Filetagem20 x 2,5
Diamètre de filetage20 mm
Typealésages traversants métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem20 x 2,5
Diamètre de filetage20 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage17,5 mm
Diamètre queue16,2 mm
Carré d'entraînement16,5608 mm
Profondeur du filetage30 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale140 mm
Matière du corpshss / pm
Filetagem20 x 2,5
Nbre de filets au pouce10,16
196,37 HT
/ unité
235,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours