Références
Ruko :232030EF
Rubix :8554-0595763
Fabricant :232030EF
EAN :4007140277312

Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD MACH.DROITGUN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Profondeur du filetage | 2,5 mm |
| Angle d'hélice | 60 ° |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,86 € HT
/ unité
50,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h