Taraud machine Phantom 23.368.0400
Taraud machine HP2 UNI HSS-E PM HARDLUBE
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :23.368.0400
Rubix :0707-0534146
Fabricant :233680400
EAN :8716563616757

Résumé technique
| Filetage | m4 x 0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD MACHINE M 4 HP2 23368 PM-HSSE-E HARDLUBE PHANTOM
3xD. Taraud machine HP2 universel HSS-E PM métrique, revêtement TiALN, débouchant, DIN 371 et 376.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m4 x 0,7 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Profondeur du filetage | 7 mm |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Revêtement | hardlube |
| Longueur totale | 63 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Tolérance | 6hx |
| Type de tige | queue renforcée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,19 € HT
/ unité
62,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours