Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM150DA-M5 B150

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM150DA-M5 B150
Rubix :0033-0805183
Fabricant :8251242
EAN :7323226780017
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem5 x 0,8
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem5 x 0,8
Diamètre de filetage5 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage4,2 mm
Diamètre queue6 mm
Carré d'entraînement4,9 mm
Profondeur du filetage8 mm
Angle d'hélice40 °
Longueur totale70 mm
Matière du corpshss-e
Nbre de filets au pouce31,75
43,14 € HT
/ unité
51,77 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h