Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM104DA-M6C145
Taraud coupant CoroTap™ 300 à goujures hélicoïdales
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM104DA-M6C145
Rubix :0033-0802131
Fabricant :6635189




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,68 € HT
/ unité
54,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours