Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101AF-5/8 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-XM101AF-5/8 C110
Rubix :0033-0789915
Fabricant :6966811
EAN :7323220746965


Résumé technique
| Filetage | unf 5/8-18 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | unf 5/8-18 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 15,88 mm |
| Type | alésages borgnes américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre queue | 8,95 mm |
| Carré d'entraînement | 9,32 mm |
| Profondeur du filetage | 18 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 18 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,08 € HT
/ unité
214,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours