Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T6870800
Taraud (GUN) - UNI - Black Magic T687
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6870800
Rubix :S748-0404092
EAN :9311963513621




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Détails articles : TARAUD M8X1,25 GUN T687 6HX BLK MAGIC B PM-V3 HRDLBE
Taraud Black Magic à usage universel. Revêtement Hardlube : spécialement adapté à la lubrification minimale et à l'usinage à sec. Norme DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Revêtement | hardlube |
| Tolérance | 6hx |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 90 mm |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 8 mm |
| Carré d'entraînement | 6,2 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | black magic |
| Profondeur du filetage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,82 € HT
/ unité
117,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h