Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 832128
Taraud métrique - Droit - HSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :832128
Rubix :C600-0311443
EAN :3660338050435


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M20X250 HSS - DIN376 - 6H
Giss Cutline Taraud métrique droit DIN 371
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Filetage | 2,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Revêtement | non |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 140 mm |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Carré d'entraînement | 12 mm |
| Norme din | din 376 |
| Longueur utile | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,30 € HT
/ unité
74,76 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours