Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T6871000
Taraud (GUN) - UNI - Black Magic T687
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T6871000
Rubix :S748-0404093
EAN :9311963513638




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,5 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
Détails articles : TARAUD M 10X1,5 GUN T687 6HX BLK MAGIC B PM-V3 HRDLBE
Taraud Black Magic à usage universel. Revêtement Hardlube : spécialement adapté à la lubrification minimale et à l'usinage à sec. Norme DIN 371 queue renforcée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,5 mm |
| Matière du corps | hss-e / pm |
| Revêtement | hardlube |
| Tolérance | 6hx |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 100 mm |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Carré d'entraînement | 8 mm |
| Sens de filetage | droite |
| Entrée | black magic |
| Profondeur du filetage | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,95 € HT
/ unité
124,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours