Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1010400
Tarauds (GUN) à pointe hélicoïdale - N T101
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1010400
Rubix :S748-0530148
EAN :9311963397245


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,7 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD T101 M4X0.7 6H GUN N DIN376 B HSSE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,7 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | poli |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 63 mm |
| Entrée | gun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,08 € HT
/ unité
51,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours