Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Sutton T1101000
Taraud (GUN) à pointe hélicoïdale - VA T110
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :T1101000
Rubix :S748-0494487
EAN :9311963102269


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Détails articles : TARAUD M 10X1.5 PTE HELICOIDALE T110 6H GUN VA DIN371 B INOX
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Filetage | 1,5 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | bleu |
| Tolérance | iso 2 / 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 100 mm |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Entrée | gun |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,85 € HT
/ unité
59,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours