Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Roebuck 832059
Taraud machine inox entrée gun hss-e steam
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :832059
Rubix :C600-0311476
EAN :3660338049941


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,7 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M4X70 HSS-E - STEAM - DIN371 - 6H
Taraud machine inox entrée gun hss-e steam Filetage métrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Filetage | 0,7 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | steam |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 63 mm |
| Diamètre queue | 4,5 mm |
| Carré d'entraînement | 3,4 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,33 € HT
/ unité
20,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h