Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants GISS Cutline 861843
Taraud métrique fin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :861843
Rubix :G600-0499641
EAN :3660338165986




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - 3P/C MF10X100 HSSE - DIN374 - 6H - VANADIUM
Taraud métrique fin - Droit - HSSE - 3% Vanadium - Multi-matières
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | vaporisé |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique fin |
| Longueur totale | 90 mm |
| Diamètre queue | 7 mm |
| Carré d'entraînement | 5,5 mm |
| Norme din | din 374 |
| Longueur utile | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,97 € HT
/ unité
53,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h