Taraud machine affûtage GUN pour filetages métriques standards, borgnes et débouchants Roebuck 832061
Taraud machine inox entrée gun hss-e steam
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :832061
Rubix :C600-0311480
EAN :3660338049965


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss-e |
Documents
Détails articles : TARAUD DROIT - M6X100 HSS-E - STEAM - DIN371 - 6H
Taraud machine inox entrée gun hss-e steam Filetage métrique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Filetage | 1 mm |
| Matière du corps | hss-e |
| Revêtement | steam |
| Tolérance | 6h |
| Filetage | métrique |
| Longueur totale | 80 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Norme din | din 371 |
| Longueur utile | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,25 € HT
/ unité
20,70 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h