Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM107AA-M12D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :T100-KM107AA-M12D210
Rubix :0033-0802422
Fabricant :6871359
EAN :7323220282272
TARAUD COUPANT 100 A G.D
Résumé technique
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages traversants métriques
Avec spray de refroidissementnon
Profondeur du filetage23 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale110 mm
Matière du corpsmatériaux non métalliques
Tolérance6hx
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,41 HT
/ unité
181,69 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours