Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM100IA-M3 C145
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T300-MM100IA-M3 C145
Rubix :0033-0805408
Fabricant :8248713
EAN :7323226761641


Résumé technique
| Filetage | m3 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES
CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Diamètre queue | 3,1 mm |
| Carré d'entraînement | 3,15 mm |
| Profondeur du filetage | 6 mm |
| Longueur totale | 48 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Filetage | m3 |
| Nbre de filets au pouce | 50,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,48 € HT
/ unité
54,58 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h