Taraud machine Sandvik Coromant T100-KM100AF-3/8D210

Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T100-KM100AF-3/8D210
Rubix :0033-0802549
Fabricant :6871286
EAN :7323220281541
TARAUD COUPANT 100 A G.D

Résumé technique

Filetageunf 3/8-24
Diamètre de filetage9,525 mm
Typealésages traversants américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 100 A G.D


Taraud coupant CoroTap™ 100 à goujures droites

Informations techniques


Attributs
Filetageunf 3/8-24
Diamètre de filetage9,525 mm
Typealésages traversants américains
Avec spray de refroidissementnon
Diamètre de perçage8,5 mm
Diamètre queue7,25 mm
Carré d'entraînement9,677 mm
Profondeur du filetage20,6 mm
Angle d'hélice0 °
Longueur totale90 mm
Matière du corpshss-e / pm
Nbre de filets au pouce24
Tolérance2bx
134,53 € HT
/ unité
161,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours