Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100AF-3/8 C110
Taraud
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100AF-3/8 C110
Rubix :0033-0790381
Fabricant :6967238
EAN :7323220750528


Résumé technique
| Filetage | 3/8-24 unf |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 9,53 mm |
| Type | alésages traversants américains |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | 3/8-24 unf |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 9,53 mm |
| Type | alésages traversants américains |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre de perçage | 7,26 mm |
| Diamètre queue | 9,53 mm |
| Carré d'entraînement | 9,7 mm |
| Profondeur du filetage | 20,1 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,61 € HT
/ unité
82,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours