Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM104DA-M5C110
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM104DA-M5C110
Rubix :0033-0802250
Fabricant :6635044




Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Angle d'hélice | 0 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,02 € HT
/ unité
68,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h