Taraud machine Sandvik Coromant T300-MM101JA-M12 B145

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-MM101JA-M12 B145
Rubix :0033-0805333
Fabricant :8248787
EAN :7323226762389
TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES

Résumé technique

Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT COROTAP 300 A GOUJURES HELICOIDALES


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetagem12x1,75
Diamètre de filetage12 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue9 mm
Carré d'entraînement8,5 mm
Profondeur du filetage16 mm
Angle d'hélice25 °
Longueur totale82 mm
Matière du corpshss-e / pm
85,69 € HT
/ unité
102,83 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours