Taraud machine Sandvik Coromant T300-XM101AE-9/16 C110

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T300-XM101AE-9/16 C110
Rubix :0033-0789923
Fabricant :6966799
EAN :7323220746842
TARAUD COUPANT 300 A G.H

Résumé technique

Filetage9/16-12 unc
Diamètre de filetage14,29 mm
Typealésages borgnes américains
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT 300 A G.H


CoroTap® 300, taraud coupant à goujures hélicoïdales

Informations techniques


Attributs
Filetage9/16-12 unc
Diamètre de filetage14,29 mm
Typealésages borgnes américains
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre queue10,9 mm
Profondeur du filetage20,09 mm
Longueur totale110 mm
Matière du corpshss / pm
Filetage9/16-12 unc
Nbre de filets au pouce12
136,49 HT
/ unité
163,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours