Taraud machine Yamawa SD5.0KBIPN
TARAUD MÉTRIQUE HÉLICOÏDAL HSS-PM ZET-B
Voir les informations techniquesRéférences
Yamawa :SD5.0KBIPN
Rubix :T879-0628730


Résumé technique
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
Détails articles : TARAUD HELICE POUR TROU BORGNE ZET-B 371 ISO2X M5X.8
Traitement Nitride
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m5 x 0,8 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Type | alésages borgnes métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Carré d'entraînement | 4,9 mm |
| Profondeur du filetage | 14 mm |
| Revêtement | nitruration |
| Longueur totale | 70 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Tolérance | iso2x/6hx |
| Type de tige | queue cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,45 € HT
/ unité
61,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h