Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM101DA-M8C150
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM101DA-M8C150
Rubix :0033-0802259
Fabricant :6634980




Résumé technique
| Filetage | m8x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m8x1,25 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Type | alésages traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Profondeur du filetage | 18 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 90 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Filetage | m8x1,25 |
| Nbre de filets au pouce | 20,32 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,02 € HT
/ unité
51,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h