Taraud machine Sandvik Coromant T200-SD100JA-M4 D150

Taraud

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :T200-SD100JA-M4 D150
Rubix :0033-0805547
Fabricant :8248650
EAN :7323226761016
TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200

Résumé technique

Filetagem4x0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TARAUD COUPANT A ENTREE HELICOIDALE COROTAP 200


CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale

Informations techniques


Attributs
Filetagem4x0,7
Diamètre de filetage4 mm
Typealésages borgnes métriques
Avec spray de refroidissementnon
Sens de filetagedroite
Diamètre de perçage3,3 mm
Diamètre queue5 mm
Carré d'entraînement4 mm
Profondeur du filetage13 mm
Longueur totale52 mm
Matière du corpshss-e / pm
Filetagem4x0,7
Nbre de filets au pouce36,29
38,48 HT
/ unité
46,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours