Références
Yamawa :PG012PBDPB
Rubix :T879-0662111


Résumé technique
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD PM-PO 376 ISO2X M12X1.75 GUN HSSP POUR 30-40HRC
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m12x1,75 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 7 mm |
| Longueur totale | 110 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,51 € HT
/ unité
59,41 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h