Taraud machine Sandvik Coromant T200-XM100DK-1/4C110
Taraud coupant à entrée hélicoïdale CoroTap™ 200
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :T200-XM100DK-1/4C110
Rubix :0033-0802293
Fabricant :6635049




Résumé technique
| Filetage | g 1/4-19 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 13,16 mm |
| Type | alésages traversants britanniques |
Documents
Détails articles : TARAUD COUPANT A E.H 200
CoroTap® 200, taraud coupant à pointe hélicoïdale
Informations techniques
Attributs
| Filetage | g 1/4-19 |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 13,16 mm |
| Type | alésages traversants britanniques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Sens de filetage | droite |
| Diamètre de perçage | 11,8 mm |
| Diamètre queue | 9 mm |
| Carré d'entraînement | 11 mm |
| Profondeur du filetage | 21 mm |
| Angle d'hélice | 0 ° |
| Longueur totale | 100 mm |
| Matière du corps | hss / pm |
| Nbre de filets au pouce | 19 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,28 € HT
/ unité
55,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h