Références
Yamawa :PD3.0GBDPB
Rubix :T879-0662117


Résumé technique
| Filetage | m3x0,5 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
Détails articles : TARAUD PM-PO 371 ISO2X M3X.5 GUN HSSP POUR 30-40HRC
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m3x0,5 |
|---|---|
| Type | alésages borgnes et traversants métriques |
| Avec spray de refroidissement | non |
| Diamètre queue | 3,5 mm |
| Carré d'entraînement | 2,7 mm |
| Longueur totale | 56 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,10 € HT
/ unité
31,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h