Foret pour taraud cassé Wera 05104642001
Taraud combiné
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104642001
Rubix :4727-5541468
Fabricant :05104642001
EAN :4013288101525

Résumé technique
| Longueur totale | 41 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : 847 TARAUD COMBINE HSS, 4.2 MMX41 MMXM 5
847 Taraud combiné HSS, 4.2 mm x 41 mm x M 5
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 41 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
| Norme din | din iso 1173-d 6.3 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Diamètre queue | 6,3 mm |
| Diamètre de perçage | 4,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € HT
/ unité
57,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours