Foret pour taraud cassé Wera 05104641001
Taraud combiné
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104641001
Rubix :4727-5542061
Fabricant :05104641001
EAN :4013288101518

Résumé technique
| Longueur totale | 39 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : 847 TARAUD COMBINE HSS, 3.3 MMX39 MMXM 4
847 Taraud combiné HSS, 3.3 mm x 39 mm x M 4
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 39 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
| Norme din | din iso 1173-d 6.3 |
| Diamètre de filetage | 4 mm |
| Longueur totale (pouces) | 1,54 '' |
| Diamètre queue | 6,3 mm |
| Diamètre de perçage | 3,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,14 € HT
/ unité
56,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours