Foret pour taraud cassé Wera 05104645001
Taraud combiné
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104645001
Rubix :4727-5540511
Fabricant :05104645001
EAN :4013288101556



Résumé technique
| Longueur totale | 59 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : 847 TARAUD COMBINE HSS, 8.5 MMX59 MMXM 10
847 Taraud combiné HSS, 8.5 mm x 59 mm x M 10
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 59 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
| Norme din | din iso 1173-d 6.3 |
| Diamètre de filetage | 10 mm |
| Longueur utile (pouces) | 0,47 |
| Longueur totale (pouces) | 2,32 '' |
| Diamètre queue | 6,3 mm |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,22 € HT
/ unité
92,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours