Foret pour taraud cassé Wera 05104640001
Taraud combiné
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104640001
Rubix :4727-5542060
Fabricant :05104640001
EAN :4013288101501



Résumé technique
| Longueur totale | 36 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : 847 TARAUD COMBINE HSS, 2.5 MMX36 MMXM 3
847 Taraud combiné HSS, 2.5 mm x 36 mm x M 3
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 36 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
| Norme din | din iso 1173-d 6.3 |
| Diamètre de filetage | 3 mm |
| Longueur utile (pouces) | 0,47 |
| Longueur totale (pouces) | 1,42 '' |
| Diamètre queue | 6,3 mm |
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,65 € HT
/ unité
55,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours