Foret pour taraud cassé Wera 05104644001
Taraud combiné
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104644001
Rubix :4727-5542062
Fabricant :05104644001
EAN :4013288101549



Résumé technique
| Longueur totale | 51 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
Documents
Détails articles : 847 TARAUD COMBINE HSS, 6.8 MMX51 MMXM 8
847 Taraud combiné HSS, 6.8 mm x 51 mm x M 8
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 51 mm |
|---|---|
| Queue | queue hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
| Norme din | din iso 1173-d 6.3 |
| Diamètre de filetage | 8 mm |
| Longueur utile (pouces) | 0,47 |
| Longueur totale (pouces) | 2,01 '' |
| Diamètre queue | 6,3 mm |
| Diamètre de perçage | 6,8 mm |
| Longueur de coupe | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,42 € HT
/ unité
76,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours