Foret pour taraud cassé Wera 05104643001

Taraud combiné

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wera :05104643001
Rubix :4727-5540512
Fabricant :05104643001
EAN :4013288101532
847 TARAUD COMBINE HSS, 5 MMX44 MMXM 6

Résumé technique

Longueur totale44 mm
Queuequeue hexagonale 1/4'
Matière du corpshss
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : 847 TARAUD COMBINE HSS, 5 MMX44 MMXM 6


847 Taraud combiné HSS, 5 mm x 44 mm x M 6

Informations techniques


Attributs
Longueur totale44 mm
Queuequeue hexagonale 1/4'
Matière du corpshss
Norme dindin iso 1173-d 6.3
Diamètre de filetage6 mm
Longueur utile (pouces)0,47
Longueur totale (pouces)1,73 ''
Diamètre queue6,3 mm
Diamètre de perçage5 mm
Longueur de coupe12 mm
48,11 € HT
/ unité
57,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours